Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 1339 B4 oF nk natronbraun 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199116166
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1339
EAN/GTIN:
     4003630117090
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 110g/m² mit gummierter Klappe Papier natronbraun 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Format des Umschlages:
DIN B4
Grammatur:
110 g/m²
Maße:
250 x 353 (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Innendruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Farbe:
natronbraun
wasserfest:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Nein
Marke:
SOENNECKEN
reißfest:
Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,07*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,09*
5 Tage
825
1
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,70*
7 Tage
495
1
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,73*
Lager 1498
866
1
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,83*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,16*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.