Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 1339 B4 oF nk natronbraun 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-9199116166
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327667470
EAN/GTIN:
     4003630117090
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 110g/m² mit gummierter Klappe Papier natronbraun 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Nein
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Farbe:
natronbraun
wasserfest:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Fenster vorhanden:
Nein
reißfest:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Format des Umschlages:
DIN B4
Grammatur:
110 g/m²
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Werkstoff:
Papier
Marke:
SOENNECKEN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 1,07*
2 Tage
661
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,09*
5 Tage
667
1
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Lager 4BULW
7 Tage
468
1
€ 5,59*
ab € 1,03*
€ 1,74*
3 Tage
678
30
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,103* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,77*
Sonstiges
Soennecken
1351
ab € 1,15*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.