Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELCO Briefumschlag 38779 RCP DIN lang mF hk weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199115880
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38779
EAN/GTIN:
     7611722015772
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die Fensterfolile ist biologisch abbaubar. Wasserlösliche Leime und Wasserfarben für den Innendruck. Umverpackung aus Recyclingmaterial. 5 Jahre Garantie auf die Haftklebung.
Weitere Informationen:
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Grammatur:
100 g/m²
Maße:
229 x 114 (B x H) mm
Werkstoff:
Recyclingpapier
Innendruck vorhanden:
Ja
Farbe:
hochweiß
Fenster vorhanden:
Ja
Marke:
ELCO
Ausführung des Papiertyps:
klimaneutral
Format des Umschlages:
DIN lang+
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 22,69*
€ 30,21*
1 Tag
11
1
€ 5,49*
ab € 22,63*
€ 30,24*
1
€ 7,95*
ab € 22,45*
€ 30,89*
5 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 26,19*
€ 34,88*
Lager 1498
29
1
€ 5,50*
ab € 36,92*
€ 48,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.