Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1139 68x99cm 20Bl. blanko 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199115579
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1139
EAN/GTIN:
     4003630121585
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden flach geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Maße:
68 x 99 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
freier Inhalt:
10 Block/Pack.
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Grammatur:
80 g/m²
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,63*
€ 48,96*
3 Tage
56
€ 5,95*
ab € 36,93*
€ 49,90*
Lager 1498
57
€ 5,50*
ab € 55,37*
€ 73,01*
4 Tage
57
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 73,33*
8 Tage
40
€ 5,59*
ab € 56,90*
€ 75,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,01*
€ 86,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,99*
€ 86,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,68*
€ 79,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,21*
€ 69,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staufen premio
608580000
ab € 4,24*
Ähnlich
Soennecken
1137
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.