Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Flipchartblock 1137 68x99cm 20Bl. blanko 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199115577
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1137
EAN/GTIN:
     4003630132345
Suchbegriffe:
Block blanko
Flipchart-Block
Flipchartblock
Papierblock(Flipchart)
Kopfgeleimt. Ohne Deckblatt und Unterlage. Flipchartblöcke werden gerollt geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung der vorderseitigen Lineatur:
blanko
Maße:
68 x 99 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
20 Bl./Block
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
freier Inhalt:
5 Block/Pack.
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur (rückseitig):
blanko
Grammatur:
80 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,01*
€ 24,14*
3 Tage
402
1
€ 5,95*
ab € 19,14*
€ 26,75*
2 Tage
35
1
€ 1,95*
ab € 28,90*
€ 39,60*
Lager 1498
416
1
€ 5,50*
ab € 29,17*
€ 39,73*
5 Tage
416
1
€ 5,99*
ab € 29,08*
€ 39,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,73*
€ 47,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,47*
€ 44,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,14*
€ 43,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,17*
€ 34,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legamaster
7-156000
ab € 5,254*
Ähnlich
Staufen premio
608580000
ab € 4,24*
Ähnlich
Hamelin
100050588
ab € 3,758*
Ähnlich
Soennecken
1139
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.