Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5757 48,5x25,4mm weiß 4.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199115562
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5757
EAN/GTIN:
     4003630138156
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40 Etik./Bl.
Maße:
48,5 x 25,4 (B x H) mm
Anzahl der Etiketten je Packung:
4.000 Etik./Pack.
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
wieder ablösbar:
Nein
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
Marke:
SOENNECKEN
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,42*
€ 8,61*
3 Tage
405
1
€ 5,95*
ab € 5,87*
€ 8,94*
6 Tage
520
1
€ 5,99*
ab € 9,55*
€ 14,11*
Lager 1498
524
1
€ 5,50*
ab € 9,83*
€ 14,29*
4 Tage
524
6
Frei Haus
ab € 9,82*
€ 14,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,29*
€ 17,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,19*
€ 15,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5051
ab € 5,74*
Ähnlich
Avery
3657
ab € 19,56*
Ähnlich
Avery
3657-200
ab € 37,92*
Ähnlich
Avery
4780
ab € 6,98*
Ähnlich
Herma
4474
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.