Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5757 48,5 x 25,4 mm, weiß, 4.000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Etikett 5757 48,5 x 25,4 mm, weiß, 4.000 Stück
Soennecken Etikett 5757 48,5 x 25,4 mm, weiß, 4.000 Stück
Artikel-Nr.:
     CM-ZN8RG5S
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5757
EAN/GTIN:
     4003630138156
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Soennecken Etikett 5757 48,5x25,4mm weiß 4.000 St./Pack.

Soennecken Universaletikett 48,5 x 25,4 mm (B x H) weiß 4.000 Etik./Pack.

Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter www.soennecken.de/produkte/downloads bereit. Permanenthaftend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Maße:
48,5 x 25,4 mm (B x H)
Ausführung des Etikettenträgers:
A4-Blatt
umlaufender Rand vorhanden:
mit umlaufendem Rand
wieder ablösbar:
nicht wieder ablösbar
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
4.000 Etik./Pack.
Beschreibung der Besonderheiten:
permanenthaftend
Breite:
48,5
Höhe:
25,4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
5051
ab € 5,73*
Ähnlich
Avery
3657
ab € 20,22*
Ähnlich
Avery
3657-200
ab € 39,83*
Ähnlich
Avery
4780
ab € 7,22*
Ähnlich
Herma
4474
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.