Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 48,3 x 25,4 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     752-104174
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5051
EAN/GTIN:
     4008705050517
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra starken Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche füe beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Etiketten je Packung:
1100
Höhe:
25.4
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
44
Breite:
48.3
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
weiß
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 5,71*
€ 8,21*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 5,74*
€ 8,24*
3 Tage
16
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 8,49*
2 Tage
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 8,50*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,04*
€ 8,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,27*
€ 8,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Etiketten (ab € 0,0052* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.