Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, 48,5 x 25,4 mm, 100 Bogen/4.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-3657
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3657
EAN/GTIN:
     4004182036570
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Universal-Etiketten. Anwendung: Adressieren, Markieren, Ordnen, Organisieren, Universell einsetzbar. Format: 48,5 x 25,4 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 100. Pro Bogen: 40 Etiketten. Inhalt gesamt: 4.000 Etiketten
Weitere Informationen:
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Universal-Etiketten
Artikelbezeichnung:
Universal-Etiketten A4, ultragrip
Flächenmasse des Papiers:
139
Anzahl der Etiketten je Blatt:
40
Herstellerartikelnummer:
3657
Breite:
48,5
GTIN:
4004182036570
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Beschreibung der Besonderheiten:
für Korrekturen u. Anmerkungen, z.B. in Entwürfen
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
witterungsbeständig:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Höhe:
25,4
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
FSC Mix
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Papier
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Universal-Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
31
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,64*
€ 25,97*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,56*
€ 25,99*
3 Tage
104
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 20,74*
€ 27,17*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 22,59*
€ 30,32*
11 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 23,90*
€ 31,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,17*
€ 29,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,81*
€ 27,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,64*
€ 23,37
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00491* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.