Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4144 DIN A4 62mm 4Ringe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108971
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4144
EAN/GTIN:
     4003630029324
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Ringes:
40 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Kombimechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
4 Ringe, D-Mechanik
Maße:
26 x 32 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
max. Füllhöhe an Papier:
40 mm
Rückenbreite:
62 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Farbe des Rückens:
weiß
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 5,70*
2 Tage
427
1
€ 5,95*
ab € 3,63*
€ 5,97*
3 Tage
3595
10
Frei Haus
ab € 5,99*
€ 8,65*
5 Tage
3595
1
€ 5,99*
ab € 5,74*
€ 8,99*
Lager 1498
3595
1
€ 6,95*
ab € 6,00*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4141190
ab € 3,01*
Ähnlich
Soennecken
4145
ab € 3,68*
Ähnlich
Soennecken
4147
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.