Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebestift stic 65 21g auswaschbar ohne Lösungsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102605
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160209900
EAN/GTIN:
     40267654
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Die Klebemasse besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Klebt schnell · stark und dauerhaft · ist leicht verstreichbar und sehr ergiebig.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift stic
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
stic
Masse (Gewicht):
21 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
Papier, Pappe, Fotos, Styropor®
ohne Lösungsmittel:
Ja
Ausführung des Behälters:
Stift
Marke:
UHU
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 0,70*
€ 1,27*
2 Tage
1097
1
€ 5,95*
ab € 1,02*
€ 1,79*
10
€ 4,16*
ab € 1,22*
€ 1,81*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,86*
Lager 1498
1173
1
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,09524* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.