Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA742823 Herst.-Nr.: 3-65 EAN/GTIN: 40267654 |
| | |
|
| | |
| - UHU stic klebestift
- klebt schnell, stark, dauerhaft, sehr gute Soforthaftung, hohe Ergiebigkeit, leicht verstreichbar, kalt auswaschbar, Klebemasse zu 98% naturbasiert & ohne Lösungsmittel, Behälter aus 50% recyceltem Kunststoff, Made in Germany
- Produktverwendung: Papier, Pappe, Karton und Fotos
- Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Schraubkappe zum Schutz vor Austrocknung
- Behälterart/-inhalt: Stiftform mit 21 g
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheiten: | leicht auswaschbar | Bruttogewicht: | 0.041 kg | GHS-Kennzeichnung: | keine Kennzeichnung | Inhalt: | 21 g | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | UHU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestift, Permanent Marker, Permanentmarker, klebestift uhu lösungsmittelfrei, gummierstift, uhu klebepen, 65, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Stift |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,72* | € 1,31* | | | | | | | | 10 | | € 4,16* | ab € 1,22* | € 1,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,84* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,10* | € 1,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 21 Gramm (ab € 0,04953* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|