Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber Kraft FLEX+CLEAN 45040 42g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-9199102587
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160008200
EAN/GTIN:
     4026700450408
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU® Alleskleber Kraft transparent FLEXTube für sichtbare Klebefugen und transparente Materialien in der speziellen · weichen und unkaputtbaren Kunststofftube für sauberes · tropffreies · handliches Kleben. Klebt einfach alles zuverlässig und mit außergewöhnlicher Klebekraft - sowohl im Einseiten- (Nasskleben) wie auch im Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktkleben). Der Klebefilm bleibt elastisch und gleicht so Materialspannungen aus. Der Alleskleber ist transparent ist schnell und superstark · daher ideal beim Hand- und Heimwerken · beim Reparieren · beim Konstruieren · beim Basteln · im Modellbau usw.. Lässt sich auch unter Wasser verarbeiten (z.B.Teichfolien aus Weich-PVC).
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
hoch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber Kraft FLEXTube
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Kraft FLEXTube
Masse (Gewicht):
42 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehkappenverschluss
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produktverwendung:
universell
Signalwort:
Gefahr
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN1133
ohne Lösungsmittel:
Nein
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Ausführung des Behälters:
Tube
Marke:
UHU

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
354
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 3,39*
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 2,41*
€ 3,40*
2 Tage
844
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,56*
€ 3,49*
10 Tage
26
1
pro Tube
€ 5,87*
ab € 2,55*
€ 3,50*
Lager 1498
362
1
pro Tube
€ 6,95*
ab € 4,48*
€ 6,04*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 6,04*
€ 7,19
pro Tube
ab 5 Tuben
€ 5,69*
€ 6,77
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 5,60*
€ 6,66
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 5,53*
€ 6,58
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 5,23*
€ 6,22
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 4,48*
€ 5,33
pro Tube
1 Tube enthält 42 Gramm (ab € 0,10667* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.