Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber flinke flasche 46340 40g Vielzweck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102583
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160023100
EAN/GTIN:
     4026700463408
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der Alleskleber flinke flasche ReNATURE in der weichen · handlichen Flasche aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen und ist zudem 100 % recycelbar. Der einzigartige Drehklebekopf ermöglicht Punkt- · Strich- und Flächenkleben. Die Formel des Klebstoffes besteht zu 98 % aus naturbasierten Rohstoffen. Ideal für die universelle Anwendung in Schule · Haushalt · Büro und zum Basteln und Werken für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber flinke Flasche ReNATURE
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
flinke Flasche ReNATURE
Masse (Gewicht):
40 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehklebeverschluss
nachfüllbar:
Ja
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
universell
ohne Lösungsmittel:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Art des Auftragungshilfsmittels:
Drehklebekopf
Marke:
UHU
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 1,38*
€ 2,07*
2 Tage
268
1
€ 2,90*
ab € 1,41*
€ 2,12*
1 Tag
215
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,21*
9 Tage
83
1
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,31*
Lager 1498
232
1
€ 6,95*
ab € 2,72*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.