Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Alleskleber flinke flasche 46370 100g Vielzweck


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199102582
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     160017300
EAN/GTIN:
     4026700463705
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der Alleskleber flinke flasche ReNATURE in der weichen · handlichen Flasche aus 88 % nachwachsenden Rohstoffen. Spart fossile Ressourcen und ist zudem 100 % recycelbar. Der einzigartige Drehklebekopf ermöglicht Punkt- · Strich- und Flächenkleben. Die Formel des Klebstoffes besteht zu 98 % aus naturbasierten Rohstoffen. Ideal für die universelle Anwendung in Schule · Haushalt · Büro und zum Basteln und Werken für die ganze Familie.
Weitere Informationen:
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Alleskleber flinke Flasche ReNATURE
Made in Germany:
Ja
Produkttypbezeichnung:
flinke Flasche ReNATURE
Masse (Gewicht):
100 g
Typbezeichnung des Spezialverschlusses:
Drehklebeverschluss
nachfüllbar:
Ja
auswaschbar:
Ja
Produktverwendung:
universell
ohne Lösungsmittel:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Ausführung des Behälters:
Flasche
Art des Auftragungshilfsmittels:
Drehklebekopf
Marke:
UHU
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
78
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 2,25*
€ 3,14*
2 Tage
315
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,19*
3 Tage
142
1
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 2,33*
€ 3,22*
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 2,25*
€ 3,22*
Lager 1498
329
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 4,00*
€ 5,40*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,40*
€ 6,43
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,04* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.