Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5812 125x75mm 100Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199102390
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5812
EAN/GTIN:
     4003630101815
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
mehrfach verwendbar:
Ja
Farbe:
gelb
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Grammatur:
70 g/m²
Maße:
125 x 75 (B x H) mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,63*
2 Tage
896
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
3 Tage
17719
50
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,08*
Lager 1498
17719
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,28*
5 Tage
17719
1
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0068* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655CY
ab € 15,22*
Ähnlich
Soennecken
5814
ab € 0,30*
Ähnlich
AMC
5155-01
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.