Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5812 125x75mm 100Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/699/a010699u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/699/a010699u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111115610
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5812
EAN/GTIN:
     4003630101815
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Maße:
125 x 75 mm (B x H)
Grammatur:
70
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
gelb
Anzahl der Blätter:
100 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, haftnotiz, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11470
1
€ 5,95*
ab € 0,31*
€ 0,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,61*
3 Tage
12151
50
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,06*
3 Tage
12151
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,27*
1 Tag
8179
1
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0031* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655-YE
ab € 1,29167*
Ähnlich
Soennecken
5814
ab € 0,29*
Ähnlich
AMC
5155-01
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.