Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5812 127x76mm 100Blatt gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken Haftnotiz 5812 127x76mm 100Blatt gelb
Soennecken Haftnotiz 5812 127x76mm 100Blatt gelb
Soennecken Haftnotiz 5812 127x76mm 100Blatt gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2018736131
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5812
EAN/GTIN:
     4003630101815
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz 5812 125x75mm 100Blatt gelb In unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260103
HerstellerNr:
5812
Werksnummer:
9199102390
Länge netto mm:
127,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Forest Stewardship Council (FSC)
Farbe:
gelb
Groesse:
Maße: 127 x 76 mm (B x H)
Produktart:
Haftnotiz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,31*
€ 0,63*
2 Tage
916
1
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,64*
4 Tage
18149
50
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,08*
5 Tage
18149
1
€ 6,95*
ab € 0,69*
€ 1,29*
Lager 1955
18061
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0076* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
655CY
ab € 15,23*
Ähnlich
Soennecken
5814
ab € 0,30*
Ähnlich
AMC
5155-01
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.