Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher H910xB395xT395mm anthrazit quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9194491256
Herst.-Nr.:
     12 142
EAN/GTIN:
     4030695121427
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
verzinkte Stahlteile, pulverbeschichtet · Standrahmen feuerverzinkt, für die ortsfeste Bodenmontage · Lieferung inkl. verzinkten Stahlblech-Innenbehälter · 3-fach-Einwurf · durch das Aufstecken des Daches wird der Aschereinsatz und das Sieb gegen Diebstahl gesichert · das Schutzdach wird durch ein Schloss (Vierkantschlüssel) am Ascher verriegelt · Lieferung inkl. MontagematerialWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 38l· Gewicht: 17kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
395 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Tiefe:
395 mm
Höhe:
910 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,21*
€ 226,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 228,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,81*
€ 228,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 229,12*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 202,402*
€ 244,442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,60*
€ 224,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,15*
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,23*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.