Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung f.Fahnenmast-D.75mm STA verz.kipp- u.justierbar CRONENBERG OH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9193490346
Herst.-Nr.:
     101811
EAN/GTIN:
     4046675174710
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
kippbar · feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut · sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik · nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad) · wahlweise für Ø 75 mm, Ø 90 mm oder Ø 100 mm
Weitere Informationen:
für Fahnenmast-Ø:
75 mm
Ausführung:
kipp- und justierbar
Material:
Stahl verzinkt
Marke:
CRONENBERG OH
Weitere Suchbegriffe: Bodenhalterung, Bodenhalterungen, Bodenhalterungen für Fahnenmasten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 216,94*
€ 282,22*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,65*
€ 299,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,41*
€ 299,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,08*
€ 300,71*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 278,79698*
€ 338,93698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,50*
€ 356,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,81*
€ 315,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mannus
6-540-10-06000-0003
ab € 394,61*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-06000-0003
ab € 311,54*
Sonstiges
Mannus
5-350-10-07000-0005
ab € 364,94*
Sonstiges
Mannus
6-350-10-08000-0003
ab € 412,58*
Sonstiges
Mannus
6-019-10-07000-0007
ab € 598,63*
Sonstiges
Mannus
6-019-10-08000-0007
ab € 661,74*
Sonstiges
Mannus
6-009-10-07000-0002
ab € 486,47*
Sonstiges
Mannus
6-009-10-08000-0002
ab € 553,18*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-06000-0003
ab € 264,61*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-009-10-06000-0001
ab € 420,86*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-019-10-06000-0001
ab € 544,71*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-07000-0002
ab € 286,72*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-07000-0001
ab € 442,98*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-031-10-08000-0001
ab € 310,36*
Sonstiges
Julius Cronenberg offene Handelsgesellschaft
6-540-10-08000-0001
ab € 492,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.