Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten VA natur Kippbar m.Abschlusskappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9192490346
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-070-05-0004
EAN/GTIN:
     4050576031690
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
quadratisch · Edelstahl, geschliffen · Querschnitt 70 x 70 mm · Höhe über Flur 900 mm · edle Optik Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Verschlussart: Schloss gleich- oder verschiedenschließend. Bitte bei Bestellung angeben. · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kippbar
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
mit Abschlusskappe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,76*
€ 253,38*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,49*
€ 253,61*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,87*
€ 257,33*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 226,02*
€ 276,31*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,98*
€ 327,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,31*
€ 328,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,67*
€ 324,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,31*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.