| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9192490290 Herst.-Nr.: 2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert · mit DreikantschlossWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 70mm· Oberfläche: feuerverzinkt· Verschlussart: Dreikantverschluss· Tiefe: 70mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Bodenhülse | Material: | Stahl | Farbe: | silber | Höhe über Flur: | 900 mm | Ausführung: | ohne Bügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,10* | € 162,09* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,60* | € 162,24* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,70* | € 197,98* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,62* | € 198,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|