Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrpfosten STA silber m.Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9192490290
Hersteller:
     GSM Gausmann
Herst.-Nr.:
     2.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerwehrpfosten
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
herausnehmbar · Quadratrohr 70 x 70 x 3 mm · Höhe über Flur 900 mm · inkl. Bodenhülse mit angeschweißtem Erdanker, feuerverzinkt, 80 x 80 x 3 x 500 mm · der Pfosten ist durch einen Spezial-Blattfederverschluss, der selbsttätig einrastet und verriegelt, gesichert · mit Dreikantschloss Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 70mm · Oberfläche: feuerverzinkt · Verschlussart: Dreikantverschluss · Tiefe: 70mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Bodenhülse
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Höhe über Flur:
900 mm
Ausführung:
ohne Bügel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,25*
€ 161,55*
Lager 345
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 128,72*
€ 161,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,91*
€ 197,70*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,69*
€ 198,14*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,65*
€ 189,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GSM Gausmann
280
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.