Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer Schnitt-B.1600mm B1970xT850xH1165mm stationär HÜDIG & ROCHOLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9181486098
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     26216N
EAN/GTIN:
     4030177022778
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
waagerecht mit einer Schneidvorrichtung und Wechsel-Kassette (Kreismesser/Klinge) · max. Gewicht pro Rolle 100 kgWeitere technische Eigenschaften:· Austrittshöhe: stufenlos verstellbarmm
Weitere Informationen:
Breite:
1970 mm
Gewicht ohne Rolle:
35 kg
Ausstattung:
mit 1 Schneidvorrichtung
max. Rollen-Ø:
800 mm
Ausführung:
stationär
Gewicht pro Rolle:
100 kg
Tiefe:
850 mm
Höhe:
1165 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Marke:
HÜDIG & ROCHOLZ
Weitere Suchbegriffe: Verpackung, Versand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,60*
€ 508,01*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 409,26*
€ 508,50*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,96*
€ 580,17*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 505,22451*
€ 584,25451*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,63*
€ 621,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,42*
€ 722,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,89*
€ 691,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,63*
€ 642,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410
ab € 669,74*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26410NW
ab € 623,39*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412
ab € 663,25*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26412NW
ab € 745,36*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416
ab € 735,56*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26416NW
ab € 817,38*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420
ab € 960,36*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26420NW
ab € 980,84*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407
ab € 646,47*
Ähnlich
Hüdig + Rocholz
26407NW
ab € 597,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.