| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9177480293 Herst.-Nr.: 70-10W EAN/GTIN: 4250912303676 |
| |
|
| | |
| schnelle Absperrung von Bereichen aller Art · robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm · lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend) · zusammenfaltbar · mit Wandhalterung und Rollenfuß mit zwei Lenkrollen und davon eine mit Feststeller · Fußbreite 500 mm · Höhe 1000 mmWeitere technische Eigenschaften:· Fußbreite: 500mm Weitere Informationen: | | Länge: | 3600 mm | Gewicht: | 12 kg | Farbe: | rot/weiß | Materialstärke: | 25 x 4 mm | Ausführung: | mit Wandhalterung und Rollenfuß | Höhe: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,05* | € 163,96* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,15* | € 163,97* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,39* | € 166,52* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,55* | € 171,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 173,93* | € 210,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|