Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen Eimer 2x17l u.2x6 l/Presse/2 Körbe STA VERMOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9160472071
Herst.-Nr.:
     0667UN
EAN/GTIN:
     4006533008922
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Fahrgestell hochglanzverchromt, mit Lenkrollen Ø 100 mm · mobil und wendig · 1 Halterahmen für 2 x 70-l-Abfallsäcke · 2 Halterahmen mit Schale L 510 x B 320 x H 90 mm · 1 Kunststoffpresse · 2 Eimer 17 l · Ablagerost
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Länge:
1250 mm
Gestellausführung:
Stahlrohr
Ausstattung:
Eimer 2x17 l und 2x6 l/Presse/2 Körbe
Höhe:
1100 mm
Marke:
VERMOP
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer, Reinigungsgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 318,89*
€ 407,20*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,41*
€ 409,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,64*
€ 409,51*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,86*
€ 411,35*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 352,4072*
€ 422,8272*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,51*
€ 487,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,94*
€ 483,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,73*
€ 455,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,64*
€ 404,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
1878976
ab € 25,55*
Zubehör
Vermop
1226501
ab € 36,41*
Zubehör
Vermop
1226502
ab € 36,48*
Zubehör
Vermop
VW1004.05
ab € 36,44*
Zubehör
Vermop
1226506
ab € 36,51*
Zubehör
Vermop
1226504
ab € 36,41*
Zubehör
Vermop
1226504
ab € 36,41*
Zubehör
Vermop
1226504
ab € 36,48*
Zubehör
Vermop
1226504
ab € 36,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.