Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Müllsack,70l,Nylon,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510369-0004
510369-0004
Artikel-Nr.:
     827-510369-0004
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1226504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungssack Reinigungswagen
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Nylon-Müllsack
  • Inhalt 70 l
  • aus Nylon

Varianten:

  • 510369-0001 anthrazit
  • 510369-0002 blau
  • 510369-0003 gelb
  • 510369-0004 rot

Suchbegriffe:
Putzwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer

Weitere Informationen:
Marke:
Vermop
Entsorgungsmittel:
Nylon-Müllsack
Material:
Nylon
Inhalt:
70 l
Gewicht:
0.23 kg
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 70 liter rot, abfall säcke, abfall-säcke rot, Putzwagen, Müllsammler, Müllbehälter, Reinigungsset, Nass-Wischwagen, Reinigungswagen, Reinigungsgerät, Doppeleimerwagen, Doppelfahreimer, Doppelfahrwagen, Fahreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vermop
1226504
ab € 48,92*
Ähnlich
Vermop
1226504
ab € 48,78*
Ähnlich
Vermop
1226504
ab € 49,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.