Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW1004.05 Herst.-Nr.: VW1004.05 EAN/GTIN: 4006533014299 |
| | |
|
| | |
| Vermop Entsorgungssack VARIANT 70 als Nachrüstsatz für Reinigungswagen Ausgewählte Version: 05 - gelbVERMOP® Entsorgungssack 70 l für Reinigungswagen - Material: Nylongewebe
- Fassungsvermögen: 70,0 Liter
- geeignet für Reinigungswagen VARIANT 27 Chrommit Presse VK 4 (Bestellnr.: VW1103)
Weitere Informationen: | | Produktart: | Müllsack | Produktkategorie: | Reinigungswagen | Farbe: | gelb | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallsack 70l gelb, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Nasswischwagen Zubehör, Entsorgungssack 70 l VARIANT, blau, rot, gelb od. anthrazit, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 42,88* | € 57,77* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,15* | € 60,26* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 45,09* | € 60,26* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,70* | € 74,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|