Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B900xS6mm Naturkautschuk COBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455468
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010030
EAN/GTIN:
     5060087956626
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
6 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Gummiläufer, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefengummimatte, Riffelgummimatte, Rillengummimatte, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, riffelgummimatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,17*
€ 429,36*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,19*
€ 440,07*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 388,51*
€ 461,37*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 437,84*
€ 517,72*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 410,86*
€ 519,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,72*
€ 616,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,01*
€ 589,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,80*
€ 567,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 142,03*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,43*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 136,86*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,21*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,93*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,40*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 54,38*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,32*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,16*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,85*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,70*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,85*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.