Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Rl.B900xS3mm Naturkautschuk COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-9149455466
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     RR010010
EAN/GTIN:
     5060087956541
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi · einsetzbar als Boden- oder Tischbelag · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C · UV-beständig · Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Länge:
10000 mm
Oberfläche:
gerillt
Ausführung:
Rolle
Stärke:
3 mm
Material:
Naturkautschuk
Marke:
COBA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,606*
€ 11,266*
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 12,741*
€ 17,784*
14 Tage
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,702*
€ 23,202*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,485*
€ 28,895*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 24,388*
€ 29,908*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 29,908*
€ 35,59052
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,218*
€ 34,76942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,388*
€ 29,02172
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 299,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
SD010702
ab € 141,42*
Ähnlich
Coba Plastics
SD010701
ab € 57,44*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010915
ab € 149,33*
Ähnlich
Coba Plastics
DP010609
ab € 57,25*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 39,87*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 30,49*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 54,39*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 40,30*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,44*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,89*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,57*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,94*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.