Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Zuschnitt B900xS14mm schwarz/gelb PVC Preis p.lfd.m COBA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Anti-Ermüdungsmatte DECKPLATE
Artikel-Nr.:
     1498-9149455450
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     SD010707C
EAN/GTIN:
     5060087958514
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche · DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite · leichte Resistenz gegen Öle und Fette · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Materialstärke 14 mm · abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Oberfläche:
Tränenblechoptik
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
14 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Bodenbelag, ESD-Arbeitsplatz-Bodenbeläge, Fußbodenbelag
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 130,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 130,59*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,47*
€ 138,01*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 138,22*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,50*
€ 149,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 149,51*
€ 177,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 147,34*
€ 175,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 140,11*
€ 166,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,47*
€ 156,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 121,50*
€ 144,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 121,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coba Plastics
AL060703C
ab € 41,21*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060003C
ab € 31,49*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060702
ab € 52,40*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060002
ab € 41,52*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010002
ab € 48,36*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060701
ab € 21,86*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010001
ab € 22,62*
Ähnlich
Coba Plastics
AL010003C
ab € 32,74*
Ähnlich
Coba Plastics
AL060001
ab € 20,77*
Ähnlich
Coba Plastics
C29622
ab € 23,08*
Ähnlich
Coba Plastics
C29621
ab € 37,99*
Ähnlich
Coba Plastics
C29623
ab € 51,27*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010040
ab € 470,46*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010010
ab € 8,548*
Ähnlich
Coba Plastics
RR010030
ab € 350,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.