Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT400mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.für Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9147458402
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     17240-B
EAN/GTIN:
     4004514234964
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
150 kg Tragfähigkeit · Kantenhöhe von nur 25 mm · Steigerung auf 220 kg durch optionale Verstärkungsunterzüge
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Marke:
SCHULTE
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,85*
€ 15,75*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 16,75*
8 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 12,47*
€ 17,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 17,27*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,73*
€ 36,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
17230-B
ab € 9,44*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
17260-B
ab € 14,99*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
17280-B
ab € 18,36*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
17250-B
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.