Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank Basic H1950xB1040xT630mm lichtgrau/enzianblau 4Fbd.Trgf.200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Artikel-Nr.:
     1498-9143453727
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36365-104-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955129210
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180° · Fachböden aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Höhe:
1950 mm
Marke:
PAVOY
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Tragfähigkeit:
1300 kg
Breite:
1040 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
60 kg
Ausführung:
4 Fachböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Tiefe:
630 mm
Weitere Suchbegriffe: pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Flügeltürenschrank, Schwerlastschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,37*
€ 802,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 708,64*
€ 802,88*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,04*
€ 802,88*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,74*
€ 805,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,95*
€ 832,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,59*
€ 990,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,56*
€ 988,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,98*
€ 936,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 760,61*
€ 905,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,95*
€ 878,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.