Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank Basic H1950xB1040xT630mm lichtgrau/enzianblau 3Fbd.Trgf.120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm
Schwerlastschrank, Höhe 1950 mm
Artikel-Nr.:
     1498-9143453722
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-104-007-735510
EAN/GTIN:
     4055479847171
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · Türöffnungswinkel 180° · Fachböden aus Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Schubladen x Höhe: 2 x 175mm
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
3
Höhe:
1950 mm
Marke:
PAVOY
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Tragfähigkeit:
1300 kg
Breite:
1040 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
60 kg
Ausführung:
3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
120 kg
Tiefe:
630 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,81*
€ 881,00*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,57*
€ 881,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,15*
€ 881,41*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,07*
€ 884,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,53*
€ 915,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,08*
€ 1.088,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,84*
€ 1.061,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,09*
€ 1.028,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 815,53*
€ 970,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36362-104-007-735512
ab € 784,25*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-007-735716
ab € 783,83*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-007-735300
ab € 1.416,35*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-007-735611
ab € 1.417,14*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-007-735
ab € 1.777,54*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-007
ab € 1.417,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.