Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1015xB1500xT420mm grau/enzianblau m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9142454310
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     WSG25-4-15 / 7035_5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung · leichtlaufende Schiebetüren auf Kugellagerrollen mit formschönen Bügelgriffen und Drehzylinderschloss mit Wechselkern · Türen durch Gummipuffer geräuscharm anschlagend · mit Mitteltrennwand und 2 Fachböden je Seite, verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg im 25-mm-Raster höhenverstellbar · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben für unebene Böden · Gesamttragfähigkeit 500 kg · Nutztiefe = Tiefe - 54 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
75 kg
Tiefe:
420 mm
Höhe:
1015 mm
Marke:
MAUSER
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 4 böden, schiebetür schrank, Aktenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,10*
€ 471,92*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 400,78*
€ 472,38*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,50*
€ 501,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,85*
€ 503,10*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,36*
€ 596,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,57*
€ 592,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,02*
€ 580,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,68*
€ 560,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,50*
€ 506,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.