Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank H1000xB1500xT400mm grau/blau 4 Fbd.m.Trennw.Vollblechtüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B1500xT400xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     1498-9142453340
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-150-400-735510
EAN/GTIN:
     4055479201553
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· mit Trennwand / Böden je Seite: 2· Ausstattung: Vollblechtüren· Ausführung: mit Trennwand· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
PAVOY
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,31*
€ 489,96*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,35*
€ 489,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 422,23*
€ 489,97*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,05*
€ 493,09*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,36*
€ 526,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,09*
€ 626,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,27*
€ 608,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,06*
€ 597,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,33*
€ 578,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,36*
€ 539,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.