| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9142453330 Herst.-Nr.: 30300-100-400-735510 EAN/GTIN: 4055479192943 |
| |
|
| | |
| verschweißte Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet · Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen mit Griffschalen und Quetschschutz · Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss · Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar · Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Vollblechtüren· ohne Trennwand / Böden: 2· Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Anzahl Fachböden: | 2 | Türen: | enzianblau, RAL 5010 | Korpus: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 1000 mm | Gesamttragfähigkeit: | 500 kg | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 1000 mm | Marke: | PAVOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,26* | € 371,18* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,36* | € 371,19* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,12* | € 372,71* | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,45* | € 384,86* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 364,98* | € 419,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|