Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H2200xB950xT420mm lichtgrau 5 BD m.Höhenausgleich MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extrahoher Universalschrank
Extrahoher Universalschrank
Artikel-Nr.:
     1498-9142449103
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     790394A0
EAN/GTIN:
     4250633344811
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
stabiles Stahlblechgehäuse · hochwertige Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Türöffnungswinkel 135° · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm · Tragfähigkeit je Boden 80 kg · serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit Höhenausgleich
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
5
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
950 mm
Marke:
MAUSER
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
420 mm
Höhe:
2200 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,82*
€ 408,92*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,53*
€ 414,22*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,63*
€ 433,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 375,96*
€ 438,03*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,04*
€ 439,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,77*
€ 520,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,97*
€ 500,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,60*
€ 489,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
77901961
ab € 38,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.