Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H575xB570xT615mm grau/blau 1x90,1x120,1x150mm Vollauszug ANKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer
Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     1498-9141453275
Herst.-Nr.:
     999.101.0002
EAN/GTIN:
     4014641094706
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
einfache Montage unter der Arbeitsplatte · Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder · Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg · Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm mit vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial · Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit · Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten RAL 5010 enzianblauWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 90,1 x 120,1 x 150 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
570 mm
Tragfähigkeit pro Schublade:
100 kg
Ausführung:
Vollauszug
Tiefe:
615 mm
Höhe:
575 mm
Marke:
ANKE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,08*
€ 572,62*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,00*
€ 575,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,37*
€ 581,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,65*
€ 606,65*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,74*
€ 609,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,65*
€ 721,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,04*
€ 712,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,83*
€ 687,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,06*
€ 667,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,65*
€ 624,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.684,47*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.813,03*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.640,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.