Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, HxBxT 575 x 570 x 615 mm, 3 Schubladen, 1 x 90 / 1 x 120 / 1 x 150 mm hoch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer
Rollcontainer
Artikel-Nr.:
     103-554742
Herst.-Nr.:
     999.101.0002
EAN/GTIN:
     4014641094706
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, HxBxT 575 x 570 x 615 mm, 3 Schubladen, 1 x 90 / 1 x 120 / 1 x 150 mm hoch.

Kompakt und wendig. Langlebig und robust. 100 % Vollauszug - 100 % Nutzung.

Der Rollcontainer ist ein kleiner, wendiger Werkstatthelfer. Aufgrund der Bauhöhe von 570 mm passt er ideal unter elektromotorisch höhenverstellbare Arbeitstische der Serie LIFT. Schubladeninnenmaß 410 x 540 mm, Traglast Schublade 100 kg bei gleichmäßig flächenverteilter Last, Vollauszug mit Einzelauszugsperre. Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion lichtgrau RAL 7035/enzianblau RAL 5010. Gehäuse oben mit praktischer Ablagewanne inklusive Antirutschmatte. Zentralschließung und 2 Schlüssel (DOM-Wechselzylinder). 2 Lenkrollen mit Feststeller + 2 Bockrollen Ø 125 mm.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
570 mm
Gesamthöhe:
575 mm
Gesamttiefe:
615 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
1x90, 1x120, 1x150 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenfarbe:
enzianblau RAL 5010
Schubladenauszug:
Vollauszug
Schubladentraglast:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rollcontainer lichtgrau 3 schübe, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 3 schubladen, ANKE, 554742 49, Werkstattausstattung, Werkstattwagen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwagen, Werkzeugwägen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,10*
€ 573,08*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 497,41*
€ 575,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,61*
€ 600,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 491,02*
€ 606,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,46*
€ 607,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,84*
€ 715,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,06*
€ 699,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,03*
€ 678,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,45*
€ 658,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,61*
€ 617,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0001
ab € 1.684,65*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0004
ab € 1.809,87*
Sonstiges
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.144.0007
ab € 2.634,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.