Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1000xB717xT725mm lichtblau 8Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1342487
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.508.010
EAN/GTIN:
     7612269001594
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 1000 x B 717 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschlos · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key Lock Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 612mm · Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200 mm
Gehäuse:
lichtblau, RAL 5012
Schubladen:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
717 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
8
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.193,02*
€ 1.319,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.201,99*
€ 1.336,25*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.199,35*
€ 1.353,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.252,98*
€ 1.384,53*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,34*
€ 1.413,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.413,76*
€ 1.682,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,02*
€ 1.668,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,89*
€ 1.607,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,37*
€ 1.567,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,34*
€ 1.525,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.394.000
ab € 10,26*
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,65*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 63,06*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 28,04*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 75,28*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 39,03*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,62*
Zubehör
Lista
80.918.000
ab € 30,50*
Zubehör
Lista
80.907.000
ab € 21,33*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,33*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,57*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,07*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,94*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,82*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.