Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ascher Ø420 x 420xH755mm rot quad.Stahlbl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468154
Herst.-Nr.:
     3091 B 42 R
EAN/GTIN:
     4030695030910
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Gehäuse aus Stahlblech · rot · Aschereinsatz aus Stahl, schwarz beschichtet · mit verzinktem Sieb · Inneneimer aus verzinktem Stahlblech (nicht im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 96,1l· Gewicht: 15kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
430 mm
Ausstattung:
1fach Einwurf o. Inneneinsatz
Ausführung:
quadratisch
Material:
Stahlblech
Ø:
420 x 420 mm
Tiefe:
430 mm
Höhe:
755 mm
Marke:
VAR
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,93*
€ 187,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,43*
€ 188,45*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,65*
€ 189,29*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 137,96*
€ 192,04*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 160,556*
€ 205,056*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,04*
€ 217,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,76*
€ 207,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 26,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,16*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,11*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13791
ab € 48,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.