Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l H570xB360xT405mm lichtgrau stationär VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9136468005
Herst.-Nr.:
     3810
EAN/GTIN:
     4030695038107
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Inhalt 60 l · aus schlagfestem Polystyrol · Korpus lichtgrau, ähnlich RAL 7035 · mit Sackklemmen für 60-l-Kunststoffsack oder verz. Inneneimer (Zubehör) · ohne Deckel (Zubehör) · inkl. 7 Piktogrammen
Weitere Informationen:
Ausführung:
stationär
Gehäuse Farbe:
lichtgrau
Breite:
360 mm
Inhalt:
60 l
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Höhe:
570 mm
Marke:
VAR
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,34*
€ 86,82*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,25*
€ 87,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 87,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 87,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,38*
€ 88,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
k.A.
243872
ab € 83,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,01*
Zubehör
k.A.
137062
ab € 10,53*
Zubehör
k.A.
137063
ab € 10,53*
Zubehör
k.A.
137061
ab € 10,53*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38106
ab € 8,14*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38102
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38103
ab € 8,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 6,88*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38101
ab € 8,25*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.