Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe elektrischPP Laugen Tauchtiefe 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9132488971
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-106
EAN/GTIN:
     4250155115647
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpe bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss · bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe · Andere Tauchtiefen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: elektrisch
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1200 mm
Förderhöhe:
19 mWS
geeignet für:
Laugen
Material:
Polypropylen
Fördermenge:
85 l/min
Motorleistung:
500 Watt
Marke:
LUTZ
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, abfüllpumpe laugen, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen-Sets
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 681,29*
€ 740,07*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,59*
€ 740,08*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,06*
€ 748,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,01*
€ 755,76*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,71*
€ 759,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,76*
€ 899,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,40*
€ 889,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,91*
€ 872,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,23*
€ 855,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,01*
€ 830,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 698,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 387,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.