Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safe Mastür SM4AI-AIII,B BxHxT 1420x1490x1610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safe Mastür SM4AI-AIII,B BxHxT 1420x1490x1610 mm
Safe Mastür SM4AI-AIII,B BxHxT 1420x1490x1610 mm
Artikel-Nr.:
     4012-618507
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     8602
EAN/GTIN:
     4330816345665
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
SAFE Master© verzinkt

Rundum geschützt und diebstahlsicher
Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur.
Hoher Sicherheitsstandard
Für sicheres Aufbewahren sowie Um- und Abfüllen.
Erfüllt die Anforderungen des Wasserhaushaltgesetzes.
Zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1-3)
Robuste Bauweise
Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, Belastung 500 kg/m².
Seitenwände, Rückwand, Tür und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen.
Zusätzliche Optionen
Außenwandlackierung gegen Mehrpreis in jedem RAL-Farbton (außer Leuchtfarben).
Zubehörteile ebenfalls erhältlich, bitte fragen Sie an.

Lieferung erfolg ohne Deko.



Weitere Informationen:
Typ:
SM4
BxT:
1420x1490 mm
Höhe:
1610 mm
Auffangvolumen:
209 l
Tragkraft Gitterrost:
500 kg/m²
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.104,80*
€ 2.294,10*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.101,92*
€ 2.294,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.182,27*
€ 2.377,13*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.201,09*
€ 2.389,74*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.315,50*
€ 2.512,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,10*
€ 2.729,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,13*
€ 2.699,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,96*
€ 2.597,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,74*
€ 2.541,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.104,80*
€ 2.504,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1976
ab € 108,53*
Zubehör
SÄBU
F1974
ab € 45,77*
Zubehör
SÄBU
F8139
ab € 88,60*
Zubehör
SÄBU
F8132
ab € 133,61*
Zubehör
SÄBU
F8610
ab € 207,97*
Zubehör
SÄBU
F8609
ab € 203,18*
Zubehör
SÄBU
F8611
ab € 224,02*
Zubehör
SÄBU
F8607
ab € 281,53*
Zubehör
SÄBU
F8608
ab € 224,41*
Zubehör
SÄBU
F8807
ab € 84,18*
Zubehör
SÄBU
8606
ab € 340,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.