Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L1750xB1250/915xH160mm Stahlbl.m.Gitterrost lichtblau BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130466878
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800 RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462030350
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert lichtblau RAL 5012Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 114kg· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Breite:
1250/915 mm
Länge:
1750 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
160 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffpalettenregal, Regal-Wanne, Regalwanne, regal wanne, Auffangwanne, Auffangwannen, Einhängewannen, Regalwannen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,59*
€ 495,94*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,90*
€ 499,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 452,28*
€ 513,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,72*
€ 521,77*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,28*
€ 565,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,52*
€ 646,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,49*
€ 631,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,28*
€ 596,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,46*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,34*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 426,66*
Ähnlich
Eurokraft
523460
ab € 414,38*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 412,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.