Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängewanne 200l L1750xB1250/915xH160mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9130466872
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EHW 1800 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030336
Suchbegriffe:
Chemiepaletten-Regal
Chemiepalettenregal
Gefahrstoff-Palettenregal
Gefahrstoffpaletten-Regal
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Oberfläche lackiert gelborange RAL 2000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 114kg· für Holmlänge: 1800mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
200 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
1250/915 mm
Länge:
1750 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
Material:
Stahlblech
Höhe:
160 mm
Marke:
BAUER
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,38*
€ 493,30*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,86*
€ 496,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,68*
€ 510,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 461,06*
€ 518,99*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,51*
€ 562,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,70*
€ 669,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,32*
€ 660,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,21*
€ 644,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,79*
€ 629,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,51*
€ 599,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-5
ab € 458,46*
Ähnlich
Bauer
4518-12-0000-4
ab € 456,34*
Ähnlich
Eurokraft
523463
ab € 417,59*
Ähnlich
Eurokraft
523464
ab € 426,66*
Ähnlich
Eurokraft
523462
ab € 412,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.