Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L2260xB1430xH720mm PE m.PE-Stellfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130465552
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     15480
EAN/GTIN:
     4250101106774
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
für Tankcontainer (KTC/IBC) aus Polyethylen, blau · für eine sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten aller Gefährdungskategorien · nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen · hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle · Tragfähigkeit je Stellplatz: 2000 kg · Allgemeine baufaufsichtliche Zulassung. Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), BerlinWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 2000kg· Gewicht: 141kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
blau
Breite:
1430 mm
Länge:
2260 mm
Ausstattung:
mit PE-Stellfläche
max. Anzahl IBC/KTC:
2 x KTC/IBC
Material:
Polyethylen
Höhe:
720 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.189,06*
€ 1.287,49*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,17*
€ 1.288,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,95*
€ 1.293,96*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.246,27*
€ 1.354,82*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.253,44*
€ 1.354,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.288,02*
€ 1.532,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.269,69*
€ 1.510,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.216,50*
€ 1.447,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,77*
€ 1.426,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,17*
€ 1.416,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.190,17* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.