Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 200l Innenmaße L800xB490xH590mm grau hoch CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9122450181
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1160
EAN/GTIN:
     4052886099599
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter, und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität · Deckel siehe Zubehör
Weitere Informationen:
Inhalt:
200 l
Innenlänge:
800 mm
Innenbreite:
490 mm
Innenhöhe:
590 mm
Gewicht:
8 kg
Ausführung:
hoch
Farbe:
grau
Marke:
CEMO
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,87*
€ 169,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,24*
€ 170,18*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 165,67*
€ 191,44*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,34*
€ 192,95*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,88*
€ 208,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 405,27*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 558,88*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.326,31*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,62*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 158,96*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,65*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 252,44*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 232,09*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 174,39*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 144,26*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,02*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 94,34*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,89*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,72*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 528,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.