Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Behälter 550l Innenmaße L1180xB830xH620mm grün CEMO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     1498-9122450110
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1147
EAN/GTIN:
     4052886109755
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
die ausgezeichneten Eigenschaften von glasfaserverstärktem Kunststoff sind die Grundlage für die qualitativ hochwertigen Glasfiberbehälter · sie verfügen über eine außergewöhnliche Eigenstabilität und sind absolut formstabil · GFK-Behälter eignen sich für Flüssigkeiten ebenso wie für Schüttgüter und finden Verwendung in allen Industriezweigen und landwirtschaftlichen Betrieben · sie sind stabil, standfest, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +40° C) · glatte Innen- und Außenwände · leicht zu reinigen und hygienisch · die Ränder geben zusätzlich Stabilität.
Weitere Informationen:
Inhalt:
550 l
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
830 mm
Innenhöhe:
620 mm
Gewicht:
19 kg
Farbe:
grün
Marke:
CEMO
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,58*
€ 331,78*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,80*
€ 333,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,70*
€ 339,85*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,53*
€ 339,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,63*
€ 379,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8012
ab € 403,95*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 561,83*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.325,87*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 171,90*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 159,49*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 209,42*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 250,83*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,73*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 175,75*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 144,35*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 92,19*
Zubehör
CEMO
1171
ab € 95,09*
Zubehör
CEMO
1169
ab € 115,67*
Zubehör
CEMO
1173
ab € 165,92*
Zubehör
CEMO
1174
ab € 530,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.